Blat de lucru pe colţ cu strat Eterlux, Recomandat pentru adâncimea blatului de legătură: 750mm

Cod articol: 926342 750
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru adâncimea blatului de legătură (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea plăcii 50 mm
Recomandat pentru adâncimea blatului de legătură 750 mm
Material masă lucru Miez de lemn ST cu strat Eterlux
Strat de acoperire a blatului de lucru Eterlux (melamină / răşină fenolică)
Grosimea stratului 2 mm
Suprafaţă masă lucru Strat foarte rezistent la zgârieturi şi căldură
Culoarea stratului de plastic Gri deschis
Înclinaţie la colţ 45°
Execuţia benzii de laminare pe 4 părţi
Bandă de laminare ABS 3 mm
Tip produs Placa mesei de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 926342 750
EAN / GTIN 4062406107185
Număr producător 926342 750

Descriere

Execuţie:

Dimensiune 1000×1000×50 mm cu pantă de 45°, ieşire la o adâncime a plăcilor de 750 mm.

Adaptat pentru:

Picior Cod 927000927042, Cod 927062927068.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături