{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime | 2.000 mm | |
Adâncime | 800 mm | |
Grosime | 50 mm | |
Strat de acoperire a blatului de lucru | Eterlux (melamină / răşină fenolică) | |
Grosimea stratului | 2,7 mm | |
Suprafaţă masă lucru | Strat foarte rezistent la zgârieturi şi căldură | |
Culoarea suprafeţei blatului de lucru | Gri deschis | |
Execuţia benzii de laminare | pe 4 părţi | |
Bandă de laminare ABS | 3 mm | |
Tip produs | Placa mesei de lucru |
Cod articol | 926285 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406106706 | |
Număr producător | 926285 2000 |