Blat de lucru din fag Multiplex cu strat din oţel superior, Adâncime 800 mm, Lungime blat: 1500mm

Cod articol: 926145 1500
(448,93 € / 1 Square metre)
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 1.500 mm
Adâncime 800 mm
Grosime 50 mm
Material masă lucru Fag Multiplex
Strat de acoperire a blatului de lucru Oţel superior
Grosimea stratului 1 mm
Tip produs Placa mesei de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 926145 1500
EAN / GTIN 4062406215613
Număr producător 926145 1500

Descriere

Execuţie:

Adâncime placă 800mm, grosime 50 mm: Găurile din partea inferioară a plăcii vor fi executate de beneficiar.

Notă:

Dimensiuni speciale la cerere. Până la o lungime maximă de 2500 mm şi adâncime de 1080 mm, se livrează într-o bucată.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături