Blat de lucru cu grosime de 25 mm din fag Multiplex 1250 mm

Cod articol: 926101 1250
(157,44 € / 1 Square metre)
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungime 1.250 mm
    Adâncime 750 mm
    Grosime 25 mm
    Material masă lucru Fag Multiplex
    Strat de acoperire a blatului de lucru Vopsea incoloră
    Greutate 21 kg
    Tip produs Placa mesei de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 926101 1250
    EAN / GTIN 4062406106386
    Număr producător 926101 1250

    Descriere

    Execuţie:

    Adâncime placă 750 mm, grosime 25 mm: Blaturile nu sunt găurite în prealabil, nu sunt recomandate pentru asamblarea unui banc de lucru Vario, ci doar ca placă de acoperire.

    Notă:

    Dimensiuni speciale la cerere. Până la o lungime maximă de 2500 mm şi adâncime de 1080 mm, se livrează într-o bucată.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături