Blat de lucru cu grosime de 50 mm din fag Multiplex 2500 mm

Cod articol: 926081 2500
(240,73 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 2.500 mm
Adâncime 750 mm
Grosime 50 mm
Material masă lucru Fag Multiplex
Strat de acoperire a blatului de lucru Vopsea incoloră
Tip produs Placa mesei de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 926081 2500
EAN / GTIN 4062406106294
Număr producător 926081 2500

Descriere

Execuţie:

Adâncime placă 750 mm, grosime 50 mm: Cu găuri pe partea inferioară a blatului, pentru fixarea carcaselor pentru sertare şi picioarelor (componente individuale Vario).

Notă:

Dimensiuni speciale la cerere. Până la o lungime maximă de 2500 mm şi adâncime de 1080 mm, se livrează într-o bucată.

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.