Încărcător rapid ALG 80

Cod articol: 92604180010
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Încărcător

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 92604180010
    EAN / GTIN 4014586890630
    Număr producător 92604180010
    L-Număr L00010 3803

    Descriere

    Descriere:

    • Încărcător rapid ALG 80
    • Timpuri de încărcare scurte datorită curentului de încărcare ridicat de 8 amperi și a managementului de încărcare controlat de proces. Afișaj LED mare cu indicator de stare de încărcare și conexiune USB pentru încărcarea mobilă a dispozitivelor electrice mici, cum ar fi smartphone-urile sau tabletele. Pentru toate bateriile FEIN Li-ion. Timpii de încărcare (80% din capacitatea maximă): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min, 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min, 18 V / 5,2 Ah: 33 min