Blat de lucru cu grosime de 50 mm din bambus încleiat în cruce 1000 mm

Cod articol: 926005 1000
(280,80 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 1.000 mm
Adâncime 800 mm
Grosime 50 mm
Material masă lucru Bambus
Strat de acoperire a blatului de lucru Rectificate, gresate fără reziduuri
Tip produs Placa mesei de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 926005 1000
EAN / GTIN 4062406218942

Descriere

Execuţie:

Adâncime placă 800mm, grosime 50 mm: Găurile din partea inferioară a plăcii vor fi executate de beneficiar.
Blatul nu este găurit în prealabil. Găurile trebuie executate pe cont propriu.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii