Banc de lucru cu mecanism de rulare, cu dispozitiv de reglare pe înălţime şi cu menghină, cu blat din fag Multiplex 1250 mm

Cod articol: 923694 1250
1250
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Înălţime banc de lucru: 850
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 400
  • Grosimea plăcii: 50

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Grosimea materialului 1 mm
Înălţime banc de lucru 850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 400 kg
Grosimea plăcii 50 mm
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deblocare singulară de sertar Cu o singură mână
Unghi de deschidere a uşii 180 grad
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×20
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 850 mm
Blat de lucru lungime 1.250 mm
Blat de lucru adâncime 750 mm
Blat de lucru grosime 50 mm
Lăţime utilă sertare 500 mm
Adâncime utilă sertare 500 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 20
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj fără frână 2
⌀ roţii fixe 100 mm
⌀ rolei de ghidaj 100 mm
Materialul roţii Cauciuc masiv
Număr de sertare 1
Număr de uşi 2
Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare 400 kg
Material masă lucru Fag Multiplex
Suprafaţa blatului de lucru Vopsea incoloră
ComfortClose nu
Tampon nu
Mâner de împingere nu
poate fi coborât da
Greutate 142,3 kg
Tip produs Banc mobil de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 923694 1250
EAN / GTIN 4062406086190

Descriere

Execuţie:

Banc de lucru cu construcţie stabilă din oţel cu structură portantă din ţeavă pătrată. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Sertarele cu închidere individuală cu o singură mână împiedică deschiderea sertarelor în timpul transportului. Mecanism de rulare cu 2 role de ghidaj şi 2 roţi fixe ⌀100 mm cu strat de rulare din cauciuc masiv. Bancul de lucru este ridicat sau coborât uniform cu ajutorul mânerelor de ridicare Haptoprene® din două componente, asigurându-se astfel stabilitate deplină la locul de montaj respectiv un transport uşor. Mecanismul de rulare suportă o greutate de până la 400 kg (banc de lucru inclusiv conţinut). Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Posibilitate de închidere cu încuietoare cilindrică.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului mm: 75
Înălţime uşă mm: 425
Înălţime uşă carcasă de menghină mm: 575

Livrare:

Cu aparat GARANT integrat de rabatare şi de reglare pe înălţime Cod 967568 Ref. 120 şi menghină GARANT Cod 967100 Ref. 120.

Culoare:

Corp, picioare şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor, antracit RAL 7016, Unitate mobilă întotdeauna antracit RAL 7016 (neconfigurabilă), acoperită cu strat de pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb