Banc de lucru cu mecanism de rulare, înălţime 850 mm cu blat din fag Multiplex 1500 mm

Cod articol: 923654 1500
1500
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat de lucru (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Înălţime banc de lucru: 850
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 400
  • Grosimea plăcii: 50

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Grosimea materialului 1 mm
Înălţime banc de lucru 850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 400 kg
Grosimea plăcii 50 mm
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deblocare singulară de sertar Cu o singură mână
Unghi de deschidere a uşii 180 grad
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×20
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 850 mm
Blat de lucru lungime 1.500 mm
Blat de lucru adâncime 750 mm
Blat de lucru grosime 50 mm
Lăţime structură de bază 1.300 mm
Adâncime structură de bază 700 mm
Înălţime utilă carcasă sertare 525 mm
Lăţime utilă sertare 500 mm
Adâncime utilă sertare 500 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 20
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj fără frână 2
⌀ roţii fixe 100 mm
⌀ rolei de ghidaj 100 mm
Materialul roţii Cauciuc masiv
Tip ştecăr intrare F
Tensiune nominală 250 V
Număr de sertare 2
Număr de uşi 2
Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare 400 kg
Material masă lucru Fag Multiplex
Suprafaţa blatului de lucru Vopsea incoloră
ComfortClose nu
Tampon nu
Mâner de împingere nu
poate fi coborât da
Greutate 146,6 kg
Tip produs Banc mobil de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 923654 1500
EAN / GTIN 4062406086015
Număr producător 923654 1500

Descriere

Execuţie:

Banc de lucru în construcţie stabilă din oţel cu structură portantă din ţeavă pătrată, sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă de 75 kg. Sertarele cu închidere individuală cu o singură mână împiedică deschiderea sertarelor în timpul transportului. Mecanism de rulare cu 2 role de ghidaj şi 2 roţi fixe ⌀100 mm cu strat de rulare din cauciuc masiv. Bancul de lucru este ridicat sau coborât uniform cu ajutorul mânerului de ridicare Haptoprene din două componente, asigurându-se astfel stabilitate deplină la locul de montaj respectiv un transport uşor. Mecanismul de rulare suportă o greutate de până la 400 kg (banc de lucru inclusiv conţinut). Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului pe fiecare parte mm: 75
Înălţime uşă pe fiecare parte mm: 425

Culoare:

Corp, picioare şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor, antracit RAL 7016, Unitate mobilă întotdeauna antracit RAL 7016 (neconfigurabilă), acoperită cu strat de pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături