Set de lame de ferăstrău

Cod articol: 9234X-150/5
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
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9234X-150/5
EAN / GTIN 4000896239597
Număr producător 9234X-150/5
L-Număr L60140 5051

Descriere

Descriere:

5 pânze flexibile pentru ferăstrău sabie pentru oțel și oțel inoxidabil (inox) de 1,5 – 4 mm
  • Pentru ferăstrău sabie cu acumulator 9234
  • Lungime dantură: 130 mm
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 225 mm x 1.27 mm x 19 mm
  • Număr unelte: 5

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături