Set de lame de ferăstrău

Cod articol: 9234P-225/5
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
    Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 9234P-225/5
    EAN / GTIN 4000896239412
    Număr producător 9234P-225/5
    L-Număr L60140 5052

    Descriere

    Descriere:

    5 pânze flexibile pentru ferăstrău sabie pentru lemn cu cuie, precum și o tăiere mai rapidă în metal 2 – 10 mm
    • Pentru ferăstrău sabie cu acumulator 9234
    • Dantură pentru o durabilitate mare
    • Lungime dantură: 205 mm
    • Made in Germany
    • Dimensiuni / lungime: 225 mm x 0.9 mm x 19 mm
    • Număr unelte: 5

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături