Set de lame de ferăstrău

Cod articol: 9234P-150/5
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
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9234P-150/5
EAN / GTIN 4000896239405
Număr producător 9234P-150/5
L-Număr L60140 5314

Descriere

Descriere:

5 pânze flexibile pentru ferăstrău sabie pentru lemn cu cuie, precum și o tăiere mai rapidă în metal 2 – 10 mm
  • Pentru ferăstrău sabie cu acumulator 9234
  • Dantură pentru o durabilitate mare
  • Lungime dantură: 130 mm
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 150 mm x 0.9 mm x 19 mm
  • Număr unelte: 5

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături