Ferăstrău alternativ fără fir

Cod articol: 9234-1/4
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9234-1/4
EAN / GTIN 4000896234721
Număr producător 9234-1/4

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Cadru suport reglabil, poate fi utilizat de asemenea pentru foi duble de tablă
Muncă autonomă
  • Set din 4 piese ∙ în casetă HAZET L-Boxx 136 și suport din spumă moale:
    1 ferăstrău sabie cu acumulator
    1 încărcător rapid
    2 acumulatori Li-ion 18 V, 5 Ah
  • Eficiență înaltă datorită motorului fără perii
  • Compatibil cu acumulatorii HAZET 9212-02 și 9212-05
  • Curse/min.: 9500
  • Capacitatea de tăiere lemn: 200 mm
    Capacitatea de tăiere metal: 20 mm
  • Sistem de înlocuire rapidă, fără unelte, a pânzei de ferăstrău
  • Ajustare rapidă a cadrului, fără unelte
  • Carcasă din material compozit
  • Motor de curent continuu fără perii (BLDC):
    • Durabilitate mai mare, uzură redusă, nu este necesară înlocuirea periilor de cărbune
    • Randament mare și, astfel, consum mai redus din acumulator – motorul mai compact permite dimensiuni constructive mai reduse
  • Indicator de stare integrat, cu acumulator (4 LED)
  • Mâner soft pentru o senzație tactilă optimă
  • Utilizabil și pentru foi duble de tablă
  • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 97.13 db(A) Lp W
  • Vibrații la accelerare: 32.18 m/s2
  • Cursă ferăstrău: 28.5 mm
  • Greutate netă (kg): 2.26 kg
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 86.13 dB(A) Lp A
  • Rotaţii/minut: 3100
  • Număr unelte: 4

Livrare:

  • 9234-010
  • 9212-03
  • 9212-05

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături