Polizor fără fir cu unghi drept

Cod articol: 9233-7/4
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
Serie Sistem X-LOCK
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9233-7/4
EAN / GTIN 4000896218950
Număr producător 9233-7/4
L-Număr L60140 4789

Descriere

Descriere:

  • Înaltă eficiență datorită motorului fără perii
  • Set din 4 piese ∙ în casetă:
    1 polizor unghiular cu acumulator
    1 încărcător rapid
    2 acumulatori Li-ion 18 V, 5 Ah
  • Compatibil cu acumulatorii HAZET 9212-02 și 9212-05
  • Design ergonomic și compact al carcasei
  • Aparatul se oprește atunci când survin pierderi puternice de turație, ca urmare a formării muchiilor
  • Funcție împotriva pornirii accidentale a motorului la schimbarea acumulatorului
  • Țesătura tip plasă protejează motorul împotriva murdăririi
  • Motorul se oprește complet la 2 secunde după deconectare
  • Cap foarte plat cu unghi mic
  • Viteză constantă, inclusiv în timpul lucrărilor dificile
  • Pornire lină a motorului, pentru un confort sporit
  • Manetă de declanșare de siguranță
  • Mâner lateral utilizabil pe dreapta și pe stânga
  • Inclusiv câte 1 capac de protecție
    • pentru discuri de tăiere
    • pentru discuri de degroșare
  • Reglare rapidă a măștii de protecție, fără unelte
  • Filet arbore: M14
  • Fixare a arborelui
  • Greutate cu acumulator: 2,28 kg (Numai seturile 9233-7 și 9233-7/4)
  • Greutate fără acumulator: 1,53 kg
  • Vibrații la accelerare: 7.90 m/s2
  • Dimensiuni / lungime: 345.1 mm
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 89 dB(A) Lp A
  • Rotaţii/minut: 8000
  • Număr unelte: 4

Livrare:

  • 9233-7
  • 9212-03
  • 9212-05