Set de mașină de găurit fără fir ∙ 18 V ∙ 2 Ah ∙ 4 piese

Cod articol: 9230-2/4
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tensiunea acumulatorului 18 V
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9230-2/4
EAN / GTIN 4000896218967
Număr producător 9230-2/4
L-Număr L60140 4459

Descriere

Descriere:

  • Înaltă eficiență datorită motorului fără perii
  • Set din 4 piese ∙ în geantă textilă:
    1 mașină de găurit și înșurubat cu acumulator
    1 încărcător rapid
    2 acumulatori Li-ion 18 V, 2 Ah
  • 18 V, 2 Ah
  • Compatibil cu acumulatorii HAZET 9212-02 și 9212-05
  • Mandrină metalică de găurit cu strângere rapidă 1-13 mm
  • Trepte de cuplu selectabile 15 + 1 găurire
  • Rotații pe minut treapta 1: 0–560
    rotații pe minut treapta 2: 0–1900
  • Accelerație de vibrații înșurubare: 0,8 m/s2
    Accelerație de vibrații găurire: 2,3 m/s2
  • Carcasă robustă a mașinii
  • Potrivit pentru funcționare continuă
  • Inclusiv clips de curea, montabil pe ambele părți
  • Greutate cu acumulator: 1,68 kg (Numai seturile 9230-2 și 9230-2/4)
    greutate fără acumulator: 1,27 kg
  • Motor de curent continuu fără perii (BLDC):
    • Durabilitate mai mare, uzură redusă, nu este necesară înlocuirea periilor de cărbune
    • Randament mare și, astfel, consum mai redus din acumulator – motorul mai compact permite dimensiuni constructive mai reduse
  • Geantă din plastic
  • Moment de strângere maxim: 60 Nm
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 68 dB(A) Lp A
Știaţi că - acumulatorul Li-ion:
  • fără efect de memorie
  • Alcătuiţi din celule a câte 3,6 V
  • După încărcarea integrală, dispune de o tensiune de peste 3,6 V, adică 5 celule a câte 3,6 V = 18 V – însă după încărcarea completă este posibilă o tensiune de vârf de până la 20 V
    Atenție: pentru o durată de funcționare îndelungată a acumulatorului, acesta se va depozita încărcat la doar 50 până la 80%
  • Dispun de mai mult decât dublul densităţii energetice oferite; de ex. de acumulatorii nichel-cadmiu
  • Dispun de o tensiune nominală de circa trei ori mai mare decât acumulatorii nichel-metalhidrid
  • Necesită mai multe cicluri complete de încărcare pentru a atinge capacitatea maximă
  • Număr unelte: 4

Livrare:

  • 9212-02
  • 9212-03
  • 9230-010