Banc de lucru Vario cu 2 carcase 24G, înălţime 950 mm, Blat din fag Multiplex 2000/6+6 mm

Cod articol: 922814 2000/6+6
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Înălţime banc de lucru: 950
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 1.000
  • Grosimea plăcii: 50
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Înălţime banc de lucru 950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 1.000 kg
Grosimea plăcii 50 mm
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×20
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario
Înălţime 950 mm
Blat de lucru lungime 2.000 mm
Blat de lucru adâncime 750 mm
Blat de lucru grosime 50 mm
Lăţime carcasă sertare 600 mm
Adâncime carcasă sertare 650 mm
Înălţime utilă carcasă sertare 800 mm
Lăţime utilă sertare 500 mm
Adâncime utilă sertare 500 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 20
Număr de sertare 12
Greutate 220 kg
Tip produs Banc de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 922814 2000/6+6
EAN / GTIN 4062406085681

Descriere

Execuţie:

Banc de lucru cu construcţie stabilă din oţel. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului (stânga) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250
Înălţime frontală a sertarului (dreapta) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Livrare:

2 × carcase cu sertare, blat de lucru.

Culoare:

Corp, picioare şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Din aceeași serie "vario" Vedeţi-le pe toate