Banc de lucru Vario cu carcasă 24G, înălţime 950 mm, Blat Eluplan de culoare închisă, 20×20G, Lungime blat: 1000/4mm

Cod articol: 922677 1000/4
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Înălţime banc de lucru: 950
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 400
  • Grosimea plăcii: 50

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Grosimea materialului 1 mm
Înălţime banc de lucru 950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 400 kg
Grosimea plăcii 50 mm
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×20
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario
Înălţime 950 mm
Blat de lucru lungime 1.000 mm
Blat de lucru adâncime 750 mm
Blat de lucru grosime 50 mm
Înălţime carcasă sertare 400 mm
Lăţime carcasă sertare 600 mm
Adâncime carcasă sertare 650 mm
Înălţime utilă carcasă sertare 325 mm
Lăţime utilă sertare 500 mm
Adâncime utilă sertare 500 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 20
Număr de sertare 4
Greutate 117 kg
Tip produs Banc de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 922677 1000/4
EAN / GTIN 4062406084738
Număr producător 922677 1000/4

Descriere

Execuţie:

Banc de lucru cu construcţie stabilă din oţel. Picior de sprijin de 50 mm lăţime cu bară transversală distanţare. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu 1 pereche de table de îmbinare, cu rol de rigidizare. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului mm: 50, 75, 75, 125

Livrare:

2 × picioare, 1 × pereche table de îmbinare, carcasă cu sertare, blat de lucru.

Accesorii opţionale:

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălţime, roţile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp, picioare şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "vario" Vedeţi-le pe toate

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături