Banc de lucru Vario cu carcasă 24G, înălţime 850 mm, Blat din fag Multiplex 1000/4 mm

Cod articol: 922664 1000/4
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Înălţime banc de lucru: 850
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 400
  • Grosimea plăcii: 50

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
    Grosimea materialului 1 mm
    Înălţime banc de lucru 850 mm
    Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
    Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 400 kg
    Grosimea plăcii 50 mm
    Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
    Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×20
    Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie vario
    Înălţime 850 mm
    Blat de lucru lungime 1.000 mm
    Blat de lucru adâncime 750 mm
    Blat de lucru grosime 50 mm
    Înălţime carcasă sertare 400 mm
    Lăţime carcasă sertare 600 mm
    Adâncime carcasă sertare 650 mm
    Înălţime utilă carcasă sertare 325 mm
    Lăţime utilă sertare 500 mm
    Adâncime utilă sertare 500 mm
    Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
    Adâncimea utilă a sertarelor în G 20
    Număr de sertare 4
    Greutate 116 kg
    Tip produs Banc de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 922664 1000/4
    EAN / GTIN 4062406084615
    Număr producător 922664 1000/4

    Descriere

    Execuţie:

    Banc de lucru cu construcţie stabilă din oţel. Picior de sprijin de 50 mm lăţime cu bară transversală distanţare. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu 1 pereche de table de îmbinare, cu rol de rigidizare. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg.

    Echipare:

    Înălţime frontală a sertarului mm: 50, 75, 75, 125

    Livrare:

    2 × picioare, 1 × pereche table de îmbinare, carcasă cu sertare, blat de lucru.

    Accesorii opţionale:

    Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălţime, roţile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

    Culoare:

    Corp, picioare şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.

    Notă:

    Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Din aceeași serie "vario" Vedeţi-le pe toate

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături