{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Model de construcţie | Construcţie din ţeavă de oţel | |
Grosimea materialului | 1 mm | |
Staţie de lucru reglabilă pe înălţime | 850-1050 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg | |
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 400 kg | |
Model cu reglare pe înălţime | Electric | |
Grosimea plăcii | 50 mm | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 20×20 | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Clasă de protecţie IP | IP 20 | |
Serie | Ready-to-go | |
Domeniul de reglare pe înălţime | 850 mm - 1.050 mm | |
Blat de lucru lungime | 1.500 mm | |
Blat de lucru adâncime | 750 mm | |
Blat de lucru grosime | 50 mm | |
Lăţime structură de bază | 1.300 mm | |
Adâncime structură de bază | 700 mm | |
Înălţime utilă carcasă sertare | 525 mm | |
Lăţime utilă sertare | 500 mm | |
Adâncime utilă sertare | 500 mm | |
Lăţimea utilă a sertarelor în G | 20 | |
Adâncimea utilă a sertarelor în G | 20 | |
Principiu de reglare pe înălţime | Electric | |
Reglare pe înălţime continuă | da | |
Tip ştecăr intrare | F | |
Tensiune de alimentare | 250 V | |
Tensiune nominală | 250 V | |
Viteza cursei | 9 mm/s | |
Forţă maximă de ridicare | 6.000 N | |
Număr de sertare | 4 | |
Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
ComfortClose | nu | |
Greutate | 137,4 kg | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion; Alimentare la reţea | |
Tip produs | Banc de lucru |
Cod articol | 921407 1500/DE | |
EAN / GTIN | 4062406086497 | |
Număr producător | 921407 1500/DE |