Cheie de impact fără fir cu percuție pătrată de 20 mm (3/4 inch) 1400 Nm

Cod articol: 9213-1000LB/4
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
Cod articol 9213-1000LB/4
EAN / GTIN 4000896249862
Număr producător 9213-1000LB/4

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Lucrări independente
  • Eficiență înaltă datorită motorului fără perii
  • Set din 4 piese ∙ în cutie HAZET L-Boxx 136 și suport din spumă moale:
    1 pistol de impact cu acumulator
    1 încărcător rapid
    2 acumulatori Li-ion 18 V, 5 Ah
18 V, 5 Ah
  • Adecvat pentru funcționare în regim continuu
  • Carcasă robustă a mașinii
  • Trei trepte de putere selectabile pentru strângerea cu cuplu:
    treapta 1 180 Nm la 0 – 400 rot/min (0 – 800 bătăi/min)
    treapta 2 400 Nm la 0 – 800 rot/min (0 – 1600 bătăi/min)
    treapta 3 1000 Nm la 0 – 1800 rot/min (0 – 2200 bătăi/min)
  • Iluminatul zonei de lucru deja dinainte de începerea mișcării părții antrenate
  • Acumulator Li-ion cu pierderi de energie considerabil mai reduse (numai 2%) în comparație cu un acumulator uzual NiMH (15 – 25%)
  • Compatibil cu acumulatorii HAZET 9212-02 și 9212-05
  • Greutatea netă a acumulatorului: 0,66 kg (Numai seturile 9213-1000/3 și 9213-1000/4)
  • Greutatea netă a încărcătorului: 0,66 kg (Numai seturile 9213-1000/3 și 9213-1000/4)
  • Greutatea netă a casetei: 2,15 kg (Numai seturile 9213-1000/3 și 9213-1000/4)
  • Dimensiuni, inclusiv acumulator: 278 x 230 x 89,5 mm
  • Inclusiv clips de curea, montabil pe ambele părți
  • Motor de curent continuu fără perii (BLDC)
    • Durabilitate mai mare, uzură redusă, nu este necesară înlocuirea periilor de cărbune
    • Randament mare și, astfel, consum mai redus din acumulator
    • Motorul mai compact permite dimensiuni constructive mai reduse
  • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 112 db(A) Lp W
  • Vibrații la accelerare: 17.80 m/s2
  • Cuplul de desfacere (max) determinat cu dimensiunea de șuruburi M: 24
  • Rotire spre dreapta/stânga: trepte multiple (stânga/dreapta)
  • L-Boxx 190 L-136
  • Acţionare: Pătrat masiv 20 mm (3/4 ţoli)
  • Greutate netă (kg): 3.7 kg
  • Moment de strângere maxim: 1000 Nm
  • Moment de eliberare maxim: 1400 Nm
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 101 dB(A) Lp A
  • Rotaţii/minut: 0 – 1800
Știaţi că - acumulatorul Li-ion:
  • fără efect de memorie
  • Alcătuiţi din celule a câte 3,6 V
  • După încărcarea integrală, dispune de o tensiune de peste 3,6 V, adică 5 celule a câte 3,6 V = 18 V – însă după încărcarea completă este posibilă o tensiune de vârf de până la 20 V
    Atenție: pentru o durată de funcționare îndelungată a acumulatorului, acesta se va depozita încărcat la doar 50 până la 80%
  • Dispun de mai mult decât dublul densităţii energetice oferite; de ex. de acumulatorii nichel-cadmiu
  • Dispun de o tensiune nominală de circa trei ori mai mare decât acumulatorii nichel-metalhidrid
  • Necesită mai multe cicluri complete de încărcare pentru a atinge capacitatea maximă
  • Număr unelte: 4

Livrare:

  • 9213-1000
  • 9212-03
  • 9212-05

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.