Soculu de impact fără fir

Cod articol: 9213-1000/3
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9213-1000/3
EAN / GTIN 4000896222704
Număr producător 9213-1000/3
L-Număr L60140 6016

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Lucrări independente
  • Eficiență înaltă datorită motorului fără perii
  • Set din 3 piese ∙ în casetă:
    1 pistol de impact cu acumulator
    1 încărcător rapid
    1 acumulator Li-ion 18 V, 5 Ah
18 V, 5 Ah
  • Adecvat pentru funcționare în regim continuu
  • Carcasă robustă a mașinii
  • Trei trepte de putere selectabile pentru strângerea cu cuplu:
    treapta 1 180 Nm la 0 – 400 rot/min (0 – 800 bătăi/min)
    treapta 2 400 Nm la 0 – 800 rot/min (0 – 1600 bătăi/min)
    treapta 3 1000 Nm la 0 – 1800 rot/min (0 – 2200 bătăi/min)
  • Iluminatul zonei de lucru deja dinainte de începerea mișcării părții antrenate
  • Acumulator Li-ion cu pierderi de energie considerabil mai reduse (numai 2%) în comparație cu un acumulator uzual NiMH (15 – 25%)
  • Compatibil cu acumulatorii HAZET 9212-02 și 9212-05
  • Greutatea netă a acumulatorului: 0,66 kg (Numai seturile 9213-1000/3 și 9213-1000/4)
  • Greutatea netă a încărcătorului: 0,66 kg (Numai seturile 9213-1000/3 și 9213-1000/4)
  • Greutatea netă a casetei: 2,15 kg (Numai seturile 9213-1000/3 și 9213-1000/4)
  • Dimensiuni, inclusiv acumulator: 278 x 230 x 89,5 mm
  • Inclusiv clips de curea, montabil pe ambele părți
  • Motor de curent continuu fără perii (BLDC)
    • Durabilitate mai mare, uzură redusă, nu este necesară înlocuirea periilor de cărbune
    • Randament mare și, astfel, consum mai redus din acumulator
    • Motorul mai compact permite dimensiuni constructive mai reduse
  • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 112 db(A) Lp W
  • Vibrații la accelerare: 17.80 m/s2
  • Cuplul de desfacere (max) determinat cu dimensiunea de șuruburi M: 24
  • Rotire spre dreapta/stânga: trepte multiple (stânga/dreapta)
  • Acţionare: Pătrat masiv 20 mm (3/4 ţoli)
  • Greutate netă (kg): 3.7 kg
  • Moment de strângere maxim: 1000 Nm
  • Moment de eliberare maxim: 1400 Nm
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 101 dB(A) Lp A
  • Rotaţii/minut: 0 – 1800
Știaţi că - acumulatorul Li-ion:
  • fără efect de memorie
  • Alcătuiţi din celule a câte 3,6 V
  • După încărcarea integrală, dispune de o tensiune de peste 3,6 V, adică 5 celule a câte 3,6 V = 18 V – însă după încărcarea completă este posibilă o tensiune de vârf de până la 20 V
    Atenție: pentru o durată de funcționare îndelungată a acumulatorului, acesta se va depozita încărcat la doar 50 până la 80%
  • Dispun de mai mult decât dublul densităţii energetice oferite; de ex. de acumulatorii nichel-cadmiu
  • Dispun de o tensiune nominală de circa trei ori mai mare decât acumulatorii nichel-metalhidrid
  • Necesită mai multe cicluri complete de încărcare pentru a atinge capacitatea maximă
  • Număr unelte: 3

Livrare:

  • 9213-1000
  • 9212-03
  • 9212-05