Set de chei cu percuție fără fir ∙ 18 V

Cod articol: 9212SPC-1/4
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
    Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 9212SPC-1/4
    EAN / GTIN 4000896214259
    Număr producător 9212SPC-1/4
    L-Număr L60140 5355

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Lucrări independente
    • Iluminatul zonei de lucru deja dinainte de începerea mișcării părții antrenate
    • Set din 4 piese ∙ în geantă textilă:
      1 pistol de impact cu acumulator
      1 încărcător rapid
      2 acumulatori Li-ion 18 V, 2 Ah
    • Unealtă extrem de maniabilă
    • Variantă constructivă ușoară
    • Intensitatea curentului fără sarcină: 5 A
    • Strângere cu cuplu: 200 Nm la 0 – 2700 rot/min (0 – 3300 bătăi/min)
    • Compatibil cu acumulatorii HAZET 9212-02 și 9212-05
    • Greutatea netă: 1,06 kg (fără acumulator)
    • Inclusiv clips de curea, montabil pe ambele părți și chingă de mână
    • Lungimea totală: 167 mm
    • Înălțime: 187 mm
    • Lățime: 65 mm
    • Moment de torsiune recomandat: 200 Nm
    • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 111 db(A) Lp W
    • Vibrații la accelerare: 14.91 m/s2
    • Cuplul de desfacere (max) determinat cu dimensiunea de șuruburi M: 16
    • Acţionare: Pătrat masiv 12,5 mm (1/2 ţoli)
    • Moment de strângere maxim: 200 Nm
    • Moment de eliberare maxim: 260 Nm
    • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 100 dB(A) Lp A
    • Rotaţii/minut: 0 – 2700
    • Număr unelte: 4

    Livrare:

    • 9212SPC-010
    • 9212-02
    • 9212-03

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături