Set de chei cu percuție fără fir ∙ 18 V

Cod articol: 9212SPC-1
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
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9212SPC-1
EAN / GTIN 4000896212439
Număr producător 9212SPC-1
L-Număr L60140 4666

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Lucrări independente
  • Iluminatul zonei de lucru deja dinainte de începerea mișcării părții antrenate
  • Set din 3 piese ∙ în geantă textilă:
    1 pistol de impact cu acumulator
    1 încărcător rapid
    1 acumulator Li-ion 18 V, 2 Ah
  • Unealtă extrem de maniabilă
  • Variantă constructivă ușoară
  • Intensitatea curentului fără sarcină: 5 A
  • Strângere cu cuplu: 200 Nm la 0 – 2700 rot/min (0 – 3300 bătăi/min)
  • Compatibil cu acumulatorii HAZET 9212-02 și 9212-05
  • Greutatea netă: 1,06 kg (fără acumulator)
  • Inclusiv clips de curea, montabil pe ambele părți și chingă de mână
  • Lungimea totală: 167 mm
  • Înălțime: 187 mm
  • Lățime: 65 mm
  • Moment de torsiune recomandat: 200 Nm
  • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 111 db(A) Lp W
  • Vibrații la accelerare: 14.91 m/s2
  • Cuplul de desfacere (max) determinat cu dimensiunea de șuruburi M: 16
  • Acţionare: Pătrat masiv 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Greutate netă (kg): 1.45 kg
  • Moment de strângere maxim: 200 Nm
  • Moment de eliberare maxim: 260 Nm
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 100 dB(A) Lp A
  • Rotaţii/minut: 0 – 2700
  • Număr unelte: 3

Livrare:

  • 9212SPC-010
  • 9212-02
  • 9212-03

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături