Cheie cu percuție fără fir ∙ 700 Nm ∙ acționare pătrată 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 204 mm x 64 mm x 259 mm

Cod articol: 9212-3LB/4
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
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9212-3LB/4
EAN / GTIN 4000896244171
Număr producător 9212-3LB/4

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Lucrări independente
  • Eficiență înaltă datorită motorului fără perii
  • Set din 4 piese ∙ în cutie HAZET L-Boxx 136 și suport din spumă moale:
    1 pistol de impact cu acumulator
    1 încărcător rapid
    2 acumulatori Li-ion 18 V, 5 Ah
  • 18 V, 5 Ah
  • Trei trepte de putere selectabile pentru strângerea cu cuplu:
    treapta 1 80 Nm la 0 – 600 rot/min (0 – 1200 bătăi/min)
    treapta 2 300 Nm la 0 – 1400 rot/min (0 – 2500 bătăi/min)
    treapta 3 500 Nm la 0 – 2000 rot/min (0 – 3400 bătăi/min)
  • Iluminatul zonei de lucru deja dinainte de începerea mișcării părții antrenate
  • Intensitatea curentului fără sarcină: 5,5 A
  • Greutatea netă: 1,86 kg (fără acumulator)
  • Dimensiuni, inclusiv acumulator: 204 x 64 x 259 mm
  • Inclusiv clips de curea, montabil pe ambele părți
  • Motor de curent continuu fără perii (BLDC)
    • Durabilitate mai mare, uzură redusă, nu este necesară înlocuirea periilor de cărbune
    • Randament mare și, astfel, consum mai redus din acumulator
    • Motorul mai compact permite dimensiuni constructive mai reduse
  • Moment de torsiune recomandat: 500 Nm
  • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 110.4 db(A) Lp W
  • Vibrații la accelerare: 20.30 m/s2
  • Cuplul de desfacere (max) determinat cu dimensiunea de șuruburi M: 16
  • Rotire spre dreapta/stânga: trepte multiple (stânga/dreapta)
  • L-Boxx 190 L-136
  • Acţionare: Pătrat masiv 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 204 mm x 64 mm x 259 mm
  • Greutate netă (kg): 1.86 kg
  • Moment de strângere maxim: 500 Nm
  • Moment de eliberare maxim: 700 Nm
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 99.4 dB(A) Lp A
  • Rotaţii/minut: 0 – 2000
Știaţi că - acumulatorul Li-ion:
  • fără efect de memorie
  • Alcătuiţi din celule a câte 3,6 V
  • După încărcarea integrală, dispune de o tensiune de peste 3,6 V, adică 5 celule a câte 3,6 V = 18 V – însă după încărcarea completă este posibilă o tensiune de vârf de până la 20 V
    Atenție: pentru o durată de funcționare îndelungată a acumulatorului, acesta se va depozita încărcat la doar 50 până la 80%
  • Dispun de mai mult decât dublul densităţii energetice oferite; de ex. de acumulatorii nichel-cadmiu
  • Dispun de o tensiune nominală de circa trei ori mai mare decât acumulatorii nichel-metalhidrid
  • Necesită mai multe cicluri complete de încărcare pentru a atinge capacitatea maximă
  • Număr unelte: 4

Livrare:

  • 9212-010
  • 9212-03
  • 9212-05

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături