Baterie de înlocuire

Cod articol: 9212-02
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
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9212-02
EAN / GTIN 4000896213788
Număr producător 9212-02
L-Număr L60140 4691

Descriere

Descriere:

  • Acumulator, separat
  • Li-Ion, 18 V, 2 Ah
  • Timp de încărcare cca. 35 de minute (la HAZET 9212-03)
  • Pentru 9212-3 ∙ 9212M-1 ∙ 9212M-1/4 ∙ 9212SPC-1 ∙ 9212SPC-1/4
    9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
  • Greutate netă (kg): 0.39 kg
Știaţi că - acumulatorul Li-ion:
  • fără efect de memorie
  • Alcătuiţi din celule a câte 3,6 V
  • După încărcarea integrală, dispune de o tensiune de peste 3,6 V, adică 5 celule a câte 3,6 V = 18 V – însă după încărcarea completă este posibilă o tensiune de vârf de până la 20 V
    Atenție: pentru o durată de funcționare îndelungată a acumulatorului, acesta se va depozita încărcat la doar 50 până la 80%
  • Dispun de mai mult decât dublul densităţii energetice oferite; de ex. de acumulatorii nichel-cadmiu
  • Dispun de o tensiune nominală de circa trei ori mai mare decât acumulatorii nichel-metalhidrid
  • Necesită mai multe cicluri complete de încărcare pentru a atinge capacitatea maximă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături