Perii de roți 250x42x50x100 mm S 0,3 mm oțel PREMIUM

Cod articol: 920436
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 920436
EAN / GTIN 9003179204362
Număr producător 920436

Descriere

Descriere:

Periile rotunde PREMIUM pentru polizor pentru banc sunt soluția perfectă pentru măcinarea precisă, rapidă și netedă a oțelului. Periile de înaltă performanță oferă o durată maximă de viață și vă sprijină în sarcini solicitante, cum ar fi îndepărtarea vopselei, a ruginii și a lacului, precum și în pregătirea suprafeței și prelucrarea fină a oțelului. În plus, puteți efectua eficient lucrări de debavurare, ceea ce înseamnă că periile rotunde de la Tyrolit pot fi utilizate universal pentru o varietate de sarcini.

Caracteristică:

  • Formă: 1R PERII ROTUNDE DW
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : S 0,3 mm
  • Dimensiune (D x l x l x H): 250 x 42 x 50 x 100 mm
  • Diametru: 250 mm
  • Grosime: 42 mm
  • Orificiu: 100 mm
  • Instrument pentru: Polizor de banc

Avantaj:

  • Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, debavurarea, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului

Recomandare:

  • Sârmă ondulată DW pentru impurități ușoare și pentru prelucrare fină

Caracteristici speciale:
  • Versatil
  • Cea mai mare durată de viață a
  • Lucru rapid și fără probleme

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături