Aspirator umed / uscat - FEIN Dustex 35 L

Cod articol: 92036223000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

Identificare și clasificare

Cod articol 92036223000
EAN / GTIN 4014586891941
Număr producător 92036223000
L-Număr L00010 3686
Producător C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Aspirator umed/uscat
  • FEIN Dustex 35 L
  • Aspirator umed/uscat puternic pentru conectarea sculelor electrice în timpul lucrărilor de atelier și de asamblare

Caracteristică:

  • Max. Putere de intrare 1 380 W
  • volum de aer 4 320 l/min
  • Max. Vid maxim 253 hPa
  • volum rezervor 32 l
  • cablu cu fișă 7,5 m
  • greutate conform EPTA 9,00 kg

Avantaj:

  • Turbină puternică pentru un debit volumic de 70 l/s și o presiune negativă de 253 mbar
  • Nivel de zgomot redus de 67 dB (A)
  • Cablul de alimentare de 7,5 m și furtunul de aspirație de 4 m asigură o rază de lucru mare
  • Funcție antistatică pentru a preveni încărcarea statică în timpul lucrului - disipație electrostatică cu furtunul de aspirație 3 13 45 120 01 0 și manșonul pentru scule 3 13 45 300 01 0 disponibile opțional. Rotile mari, rotative la 360 ° pentru manevrabilitate optimă chiar și în spații înguste
  • Priză de pornire automată cu întârziere la pornire pentru a evita vârfurile de putere
  • Aprobat pentru clasa de praf L
  • Suprafață practică de depozitare cu margine
  • Manșon pentru scule cu control al puterii de aspirare pentru reglarea ușoară a puterii de aspirare

Livrare:

  • 1 furtun de aspirație de 4 m, Ø 35 mm
  • 1 manșon pentru scule cu reglarea puterii de aspirare
  • 1 sac de filtrare din fleece
  • 1 filtru plat din celuloză plisată