Aspirator umed / uscat - FEIN Dustex 25 L

Cod articol: 92035223000
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 92035223000
    EAN / GTIN 4014586891866
    Număr producător 92035223000
    L-Număr L00010 3449

    Descriere

    Descriere:

    • Aspirator umed/uscat
    • FEIN Dustex 25 L
    • Aspirator umed/uscat compact și puternic pentru conectarea sculelor electrice în timpul lucrărilor de atelier și de asamblare

    Caracteristică:

    • Max. putere de intrare 1 380 W
    • debit de aer 4 320 l/min
    • max. Vacuum 253 hPa
    • Volum recipient 22 l
    • Cablu cu fișă 7,5 m
    • Greutate conform EPTA 8,00 kg

    Avantaj:

    • Turbină puternică pentru un debit volumic de 70 l/s și un vid de 253 mbar
    • Nivel de zgomot redus de 67 dB (A)
    • Cablul de alimentare de 7,5 m și furtunul de aspirare de 4 m asigură o rază mare de lucru
    • Funcție antistatică pentru a preveni încărcarea statică în timpul lucrului - disipație electrostatică cu furtunul de aspirare 3 13 45 120 01 0 și manșonul pentru scule 3 13 45 300 01 0 disponibile opțional. Roți mari, pivotante la 360° pentru manevrabilitate optimă chiar și în spații înguste
    • manșon pentru scule cu control al puterii de aspirare pentru reglarea ușoară a puterii de aspirare
    • priză cu pornire automată cu întârziere la pornire pentru a evita vârfurile de putere
    • suprafață de depozitare practică cu margine
    • omologat pentru clasa de praf L

    Livrare:

    • 1 furtun de aspirație de 4 m, Ø 35 mm
    • 1 manșon pentru scule cu reglarea puterii de aspirare
    • 1 sac de filtrare din fleece
    • 1 filtru plat din celuloză plisată

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături