{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Model cu reglare pe înălţime | Electric | |
Grosimea plăcii | 50 mm | |
Interval de reglare pe înălţime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la | 610 mm - 1.200 mm | |
Lăţime | 1.500 mm | |
Adâncime | 800 mm | |
Blat de lucru lungime | 1.500 mm | |
Blat de lucru adâncime | 800 mm | |
Blat de lucru grosime | 50 mm | |
Tip ştecăr intrare | F | |
Tensiune nominală | 250 V | |
Viteza cursei | 35 mm/s | |
Capacitate portantă la solicitare permanentă | 250 kg | |
Forţă portantă maximă | 250 kg | |
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 250 kg | |
Greutate | 82 kg | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion; Alimentare la reţea | |
Tip produs | Masa de lucru |
Cod articol | 920324 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406228996 | |
Număr producător | 920324 1500 |