{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 500 kg | |
Model cu reglare pe înălţime | Electric | |
Grosimea plăcii | 50 mm | |
Egalizarea înălţimii | 25 mm | |
Interval de reglare pe înălţime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la | 740 mm - 1.140 mm | |
Lăţime | 1.500 mm | |
Adâncime | 750 mm | |
Blat de lucru lungime | 1.500 mm | |
Blat de lucru adâncime | 750 mm | |
Blat de lucru grosime | 50 mm | |
Principiu de reglare pe înălţime | structură completă | |
Reglare pe înălţime continuă | da | |
Tip ştecăr intrare | F | |
Tensiune de alimentare | 250 V | |
Capacitate portantă la solicitare permanentă | 350 kg | |
Forţă portantă maximă | 500 kg | |
Material masă lucru | Fag Multiplex | |
Suprafaţa blatului de lucru | Vopsea incoloră | |
Greutate | 75 kg | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Banc de lucru |
Cod articol | 920312 1500 | |
EAN / GTIN | 4067263736202 | |
Număr producător | 920312 1500 |