Staţie de lucru reglabilă electric pe înălţime Capacitate portantă max. 250 / 200 kg, blat Eluplan de culoare închisă 1250/S

Cod articol: 920301 1250/S
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 250
  • Model cu reglare pe înălţime: Electric
  • Grosimea plăcii: 50

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 250 kg
Model cu reglare pe înălţime Electric
Grosimea plăcii 50 mm
Interval de reglare pe înălţime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la 720 mm - 1.200 mm
Lăţime 1.250 mm
Adâncime 750 mm
Blat de lucru lungime 1.250 mm
Blat de lucru adâncime 750 mm
Blat de lucru grosime 50 mm
Tip ştecăr intrare F
Tensiune nominală 250 V
Viteza cursei 38 mm/s
Capacitate portantă la solicitare permanentă 250 kg
Forţă portantă maximă 250 kg
Material masă lucru Eluplan de culoare închisă
ComfortClose nu
Panou de comandă cu ecran şi funcţie Memory da
Greutate 98 kg
Tip produs Masa de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 920301 1250/S
EAN / GTIN 4062406755379
Număr producător 920301 1250/S

Descriere

Execuţie:

Soclu cu unitate de ridicare cu distanţări transversale laterale şi posterioare în scopul stabilizării. Placă 50 mm grosime din Eluplan închis.
Masă de lucru cu panouri laterale de glisare, montarea în serie e posibilă.

Culoare:

Picioare reglabile pe înălţime, în negru, bare transversale în antracit 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Recomandare:

Activităţi uşoare de montaj pentru lucrul şezând sau în picioare.

Notă:

Datorită forţei portante maxime, trebuie folosite doar carcase mobile. Evitaţi montarea carcaselor sub blatul de lucru. Alte componente reduc corespunzător capacitatea portantă. Complet montat la livrare.