Aspirator umed / uscat - FEIN Dustex 35 LX AC

Cod articol: 92030060000
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Alimentare cu energie Netzbetrieben
Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 92030060000
EAN / GTIN 4014586882994
Număr producător 92030060000
L-Număr L00030 572

Descriere

Descriere:

  • Aspirator umed/uscat
  • FEIN Dustex 35 LX AC
  • Aspirator umed/uscat puternic și profesional în clasa de praf L, cu curățare complet automată a filtrelor, pentru atașarea diferitelor sisteme de valize, inclusiv accesorii extinse

Caracteristică:

  • Max. Putere de intrare 1 380 W
  • volum de aer 4 320 l/min
  • Max. Vacuum maxim 254 hPa
  • Volumul recipientului 35 l
  • Cablu cu fișă 7,5 m
  • Nivel de presiune acustică 67 dB
  • Greutate conform EPTA 14,10 kg

Avantaj:

  • Carcasele pentru scule de diferite sisteme pot fi ușor de plasat și atașate la capul de aspirare
  • Transportul ergonomic al întregii unități constând în scula electrică și aspiratorul datorită mânerului de împingere, a carcasei și a atașării accesoriilor
  • Curățarea complet automată a filtrului (AC) pentru o funcționare neîntreruptă datorită duratei de viață mai lungi a filtrului cu pliuri plate
  • Aspirarea fiabilă a celor mai diverse tipuri de murdărie, de la lichide la praf fin. Aprobare pentru clasa de praf L
  • Cu filtru cu pliuri plate PES și deconectare electronică pentru proprietăți excelente de aspirare a prafului umed
  • Priză de pornire automată cu întârziere la conectare pentru a evita vârfurile de putere
  • Reglarea continuă a puterii de aspirare pe aspirator
  • Cablul de alimentare de 7,5 m și furtunul de aspirare de 4 m asigură o rază de lucru mare
  • Funcție antistatică pentru a preveni încărcarea statică în timpul lucrului - disipație electrostatică cu furtunul de aspirare disponibil opțional 3 13 45 120 01 0

Livrare:

  • 1 mâner de împingere
  • 1 filtru plat plisat PES
  • 1 sac de eliminare
  • 1 furtun de aspirare de 4 m, Ø 35 mm
  • 1 manșon pentru scule cu reglarea puterii de aspirare
  • 1 manșon în trepte
  • 2 tuburi de aspirare (varianta metalică), 1 duză combinată cu inserții interschimbabile, 1 duză pentru crăpături, 1 perie de aspirare, 1 curbă

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături