Soclu Kanban pentru eLevel 400 mm

Cod articol: 920202 400
400
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Egalizarea înălţimii: 25
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Egalizarea înălţimii 25 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime începând de la blatul de lucru 700 mm - 1.000 mm
Adâncime 400 mm
Număr maxim posibil de rafturi 6 × Cod 920211
Capacitate portantă 250 kg
Greutate 66,6 kg
Tip produs Modul de bază Kaban

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 920202 400
EAN / GTIN 4062406119652
Număr producător 920202 400

Descriere

Execuţie:

Construcţie din ţeavă de oţel robustă. Bucşe filetate la distanţă de 100 mm pentru raft Cod 920211.
Reglare electrică pe înălţime fără trepte, pentru adaptarea la Workstation eLevel. Cuplat la panoul de comandă al Workstation, cu unitate de ridicare proprie.

Aplicaţie:

Flux continuu de material la locul de muncă. Pentru avansarea automată a cutiilor de depozitare echipate.

Adaptat pentru:

Workstation Ref. 1000 şi 1500.
Staţie de lucru eLevel Cod 920012, 920014, 920016.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

este un articol suplimentar care numai la o nouă comandă poate fi solicitat cu o staţie de lucru eLevel Cod 920012, 920014 şi Cod 920016 Ref. 1000 şi 1500.