Workstation eLevel+ cu blat Eterlux de culoare deschisă 1000/2 mm

Cod articol: 920024 1000/2
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Staţie de lucru reglabilă pe înălţime: 670-990
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 250
  • Model cu reglare pe înălţime: Electric
  • Grosimea plăcii: 40

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Staţie de lucru reglabilă pe înălţime 670-990 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 250 kg
Model cu reglare pe înălţime Electric
Grosimea plăcii 40 mm
Egalizarea înălţimii 25 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Model eLevel+
Serie Workstation
Interval de reglare pe înălţime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la 670 mm - 990 mm
Înălţime cu perete dorsal 1.000 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 800 mm
Blat de lucru lungime 1.000 mm
Blat de lucru adâncime 700 mm
Blat de lucru grosime 40 mm
Principiu de reglare pe înălţime numai cu blat de lucru
Reglare pe înălţime continuă da
Tip ştecăr intrare F
Tensiune nominală 250 V
Material masă lucru Eterlux
Strat de acoperire a blatului de lucru Eterlux (melamină / răşină fenolică)
Grosimea stratului 2,7 mm
Suprafaţa blatului de lucru Strat foarte rezistent la zgârieturi şi căldură
Culoarea suprafeţei blatului de lucru gri deschis
Panou de comandă cu ecran şi funcţie Memory da
Greutate 78 kg
Tip produs Masa de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 920024 1000/2
EAN / GTIN 4067263001478
Număr producător 920024 1000/2

Descriere

Execuţie:

Workstation eLevel+ cu reglare electrică pe înălţime. Reglare pe înălţime cu panou de comandă electronic. Panou de comandă cu ecran şi funcţie de memorare. Prin acţionarea acestuia se ajustează înălţimea blatului de lucru.

Culoare:

Piciorantrazit RAL 7016, neconfigurabil.
Coloane aluminiu eloxat, neconfigurabil.
Perete lateral şi perete posterior gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere, configurabil.

Notă:

  • Vă rugăm să aveţi în vedere, la utilizarea carcaselor pentru înşurubarea sub blatul de lucru, că înălţimea carcaselor nu trebuie să depăşească maximul de 500 mm.
  • Atenţie: La montarea în serie, vă rugăm să folosiţi tablele de forfecare Cod 920350 (pericol de strivire).

Dimensiunile cu .../2 sunt prevăzute cu o unitate alternativă de ridicare. Datele tehnice sunt similare cu cele de la unităţile de ridicare de până acum, abateri minore. La aceste dimensiuni, panoul de comandă este diferit vizual, dar nu diferă şi funcţional.
  • Introducerea acestor numere de articol se face numai după consultarea prealabilă cu departamentul de achiziţii tehnice P93, tel +49 89 8391 9165; trebuie verificată disponibilitatea curentă.
  • Ţineţi cont de capacitatea maximă de încărcare, care nu trebuie depăşită în nici un caz! Deosebit de important în planificarea structurilor portante cu coloane.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.