Pensetă în cruce 160 mm

Cod articol: 92 95 89
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pensetă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 92 95 89
EAN / GTIN 4003773055013
Număr producător 92 95 89
L-Număr L70010 960

Descriere

Descriere:

  • Ținere cu acțiune automată: Datorită forței lor elastice, aceste pensete de prindere sunt potrivite, printre altele, ca ajutoare la lipirea componentelor mici și foarte mici
  • Pentru aplicații care necesită o funcție de închidere automată de înaltă precizie, cum ar fi în microscopie sau pentru cele mai fine lucrări de asamblare sau lipire
  • Pentru lucrări de lipire a tranzistoarelor, a diodelor cu fir de aur etc.
  • Simetria perfectă a vârfului și echilibrul le fac potrivite pentru o gamă largă de aplicații în industria electronică
  • Oțelul inoxidabil de înaltă calitate oferă o tenacitate ridicată și o rezistență foarte bună la coroziune la o gamă largă de medii atmosferice și la multe materiale corozive

Caracteristică:

  • Suprafață: mată
  • Design: Drept
  • Lățimea vârfului (A): 0,8 mm
  • Lățimea vârfului (B): 1mm
  • Versiunea vârfului pensetei: Blunt
  • Rezistent la coroziune: da
  • Rezistență la acizi: Foarte bună
  • Testat ESD: nu
  • Testat VDE: nu
  • Sectoare: Industrie Electronică Electronică Ceasornicărie Bijutier
  • Magnetic: nemagnetizabil (80%)
  • Comportament: conductiv
  • Frosted
  • Lucios