Pensetă în cruce 160 mm

Cod articol: 92 94 91
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Pensetă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 92 94 91
    EAN / GTIN 4003773055006
    Număr producător 92 94 91
    L-Număr L70010 953

    Descriere

    Descriere:

    • Ținere cu acțiune automată: Datorită forței lor elastice, aceste pensete de prindere sunt potrivite, printre altele, ca ajutoare la lipirea componentelor mici și foarte mici
    • Pentru aplicații care necesită o funcție de închidere automată de înaltă precizie, cum ar fi în microscopie sau pentru cele mai fine lucrări de asamblare sau lipire
    • Pentru lipirea tranzistoarelor, a diodelor cu fir de aur etc.
    • Simetria perfectă a vârfului și echilibrul le fac potrivite pentru o gamă largă de aplicații în industria electronică
    • Oțelul inoxidabil de înaltă calitate oferă o tenacitate ridicată și o rezistență foarte bună la coroziune la o gamă largă de medii atmosferice și la multe materiale corozive

    Caracteristică:

    • Suprafață: mată
    • Lățimea vârfului (A): 1,3 mm
    • Lățimea vârfului (B): 4,5 mm
    • Versiunea vârfului pensetei: Blunt
    • Rezistent la coroziune: da
    • Rezistență la acizi: Foarte bună
    • Testat ESD: nu
    • Testat VDE: nu
    • Sectoare: Industrie Electronică Electronică Ceasornicărie Bijutier
    • Magnetic: nemagnetizabil (80%)
    • Comportament: conductiv
    • Frosted
    • striat