Vârfuri interschimbabile ESD pentru 92 81 04

Cod articol: 92 89 04
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Vârf

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 92 89 04
EAN / GTIN 4003773087168
Număr producător 92 89 04
L-Număr L70010 2275

Descriere

Descriere:

  • Pentru lucrări fine deosebit de solicitante: cu rezistență ridicată la coroziune și tenacitate
  • Protecție maximă a suprafețelor pentru manipularea componentelor electronice sensibile, a pieselor micromecanice, precum și a componentelor din sticlă și ceramică
  • Pentru industria electronică și de mecanică de precizie, producători de ceasuri, bijutieri
  • Corpuri de bază lucrate manual: cu margini lustruite și suprafețe extrem de mate, fără zgârieturi și oglinzi
  • Corpul de bază este fabricat din oțel inoxidabil de calitate superioară: rezistență la temperaturi ridicate și rezistență excelentă la coroziune la majoritatea substanțelor chimice, sărurilor și acizilor
  • Vârfurile interschimbabile sunt fabricate din plastic întărit cu 30% fibră de carbon: foarte conductive din punct de vedere electric și termic, rezistente la zgârieturi și la abraziune
  • Vârfurile înlocuibile, din plastic armat cu fibre de carbon, au o rezistență de suprafață între 10^2 și 10^4 ohmi pentru compensarea controlată a diferențelor de potențial între operator și componentele electronice
  • Vârfurile interschimbabile sunt stabile permanent la temperaturi de până la 130 °C, pentru scurt timp până la 190 °C
  • Vârfurile din plastic ranforsat cu fibră de carbon sunt complet elastice, rezistente la oboseală, amortizează vibrațiile și sunt hidrofobe
  • Rezistență chimică bună a vârfurilor la majoritatea uleiurilor, unsorilor, combustibililor și solvenților nepolari
  • Cu acuratețea și stabilitatea unei pensete obișnuite: vârfurile din plastic au o conexiune în 3 puncte (2 fixări pe bare, un șurub) fără joc, care garantează utilizatorului o fixare perfectă și fără joc la corpul de bază
  • Cu potențial de economisire: gama de dantele include o selecție a celor mai diverse forme. În funcție de aplicație, este necesar să se achiziționeze din nou doar vârfurile

Caracteristică:

  • Suprafață: mată
  • Design: Drept
  • Lățimea vârfului (A): 1mm
  • Lățimea vârfului (B): 2mm
  • Versiunea vârfului pensetei: Blunt
  • Rezistent la coroziune: da
  • Rezistență la acizi: Foarte bună
  • Testat ESD: da
  • Testat VDE: nu
  • Sectoare: Industrie Electronică Electronică Ceasornicărie Bijutier
  • Magnetic: Nemagnetizabil (100%)
  • Comportament: descărcare de gestiune
  • Frosted