Vârfuri interschimbabile ESD pentru 92 81 03

Cod articol: 92 89 03
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Vârf

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 92 89 03
EAN / GTIN 4003773087144
Număr producător 92 89 03
L-Număr L70010 2274

Descriere

Descriere:

  • Pentru lucrări fine deosebit de solicitante: cu rezistență ridicată la coroziune și tenacitate
  • Protecție maximă a suprafețelor pentru manipularea componentelor electronice sensibile, a pieselor micromecanice, precum și a componentelor din sticlă și ceramică
  • Pentru industria electronică și de mecanică de precizie, producători de ceasuri, bijutieri
  • Corpuri de bază lucrate manual: cu margini lustruite și suprafețe extrem de mate, fără zgârieturi și oglinzi
  • Corpul de bază este fabricat din oțel inoxidabil de calitate superioară: rezistență la temperaturi ridicate și rezistență excelentă la coroziune la majoritatea substanțelor chimice, sărurilor și acizilor
  • Vârfurile interschimbabile sunt fabricate din plastic întărit cu 30% fibră de carbon: foarte conductive din punct de vedere electric și termic, rezistente la zgârieturi și cu rezistență ridicată la abraziune
  • Vârfurile înlocuibile, din plastic armat cu fibre de carbon, au o rezistență de suprafață între 10^2 și 10^4 ohmi pentru compensarea controlată a diferențelor de potențial între operator și componentele electronice
  • Vârfurile interschimbabile sunt stabile permanent la temperaturi de până la 130 °C, pentru scurt timp până la 190 °C
  • Vârfurile din plastic ranforsat cu fibră de carbon sunt complet elastice, rezistente la oboseală, amortizează vibrațiile și sunt hidrofobe
  • Rezistență chimică bună a vârfurilor la majoritatea uleiurilor, unsorilor, combustibililor și solvenților nepolari
  • Cu acuratețea și stabilitatea unei pensete obișnuite: vârfurile din plastic au o conexiune în 3 puncte (2 fixări pe bare, un șurub) fără joc, care garantează utilizatorului o fixare perfectă și fără joc la corpul de bază
  • Cu potențial de economisire: gama de dantele include o selecție a celor mai diverse forme. În funcție de aplicație, este necesar să se achiziționeze din nou doar vârfurile

Caracteristică:

  • Suprafață: mată
  • Design: unghiular 60
  • Lățimea vârfului (A): 0,4 mm
  • Lățimea vârfului (B): 0,7 mm
  • Designul vârfului pensetei: ascuțit
  • Rezistent la coroziune: da
  • Rezistență la acizi: Foarte bună
  • Testat ESD: da
  • Testat VDE: nu
  • Sectoare: Industrie Electronică Electronică Ceasornicărie Bijutier
  • Magnetic: Nemagnetizabil (100%)
  • Comportament: descărcare de gestiune
  • Frosted