Penseta cu vârfuri interschimbabile ESD

Cod articol: 92 81 04
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pensetă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 92 81 04
    EAN / GTIN 4003773087151
    Număr producător 92 81 04
    L-Număr L70010 2145

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru lucrări fine deosebit de solicitante: cu rezistență ridicată la coroziune și tenacitate
    • Protecție maximă a suprafețelor pentru manipularea componentelor electronice sensibile, a pieselor micromecanice, precum și a componentelor din sticlă și ceramică
    • Pentru industria electronică și de mecanică de precizie, producători de ceasuri, bijutieri
    • Corpuri de bază lucrate manual: cu margini lustruite și suprafețe extrem de mate, fără zgârieturi și oglinzi
    • Corpul de bază este fabricat din oțel inoxidabil de calitate superioară: rezistență la temperaturi ridicate și rezistență excelentă la coroziune la majoritatea substanțelor chimice, sărurilor și acizilor
    • Vârfurile interschimbabile sunt fabricate din plastic întărit cu 30% fibră de carbon: foarte conductive din punct de vedere electric și termic, rezistente la zgârieturi și la abraziune
    • Vârfurile înlocuibile, din plastic armat cu fibre de carbon, au o rezistență de suprafață între 10^2 și 10^4 ohmi pentru compensarea controlată a diferențelor de potențial între operator și componentele electronice
    • Vârfurile interschimbabile sunt stabile permanent la temperaturi de până la 130 °C, pentru scurt timp până la 190 °C
    • Vârfurile din plastic ranforsat cu fibră de carbon sunt complet elastice, rezistente la oboseală, amortizează vibrațiile și sunt hidrofobe
    • Rezistență chimică bună a vârfurilor la majoritatea uleiurilor, unsorilor, combustibililor și solvenților nepolari
    • Cu acuratețea și stabilitatea unei pensete obișnuite: vârfurile din plastic au o conexiune în 3 puncte (2 fixări pe bare, un șurub) fără joc, care garantează utilizatorului o fixare perfectă și fără joc la corpul de bază
    • Cu potențial de economisire: gama de dantele include o selecție a celor mai diverse forme. În funcție de aplicație, este necesar să se achiziționeze din nou doar vârfurile

    Caracteristică:

    • Suprafață: mată
    • Design: Drept
    • Lățimea vârfului (A): 1mm
    • Lățimea vârfului (B): 2mm
    • Versiunea vârfului pensetei: Blunt
    • Rezistent la coroziune: da
    • Rezistență la acizi: Foarte bună
    • Testat ESD: da
    • Testat VDE: nu
    • Sectoare: Industrie Electronică Electronică Ceasornicărie Bijutier
    • Magnetic: nemagnetizabil (80%)
    • Comportament: descărcare de gestiune
    • Frosted
    • Lucios

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături