Pensetă din plastic 130 mm

Cod articol: 92 69 84
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pensetă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 92 69 84
EAN / GTIN 4003773054948
Număr producător 92 69 84
L-Număr L70010 925

Descriere

Descriere:

  • Pensete de unică folosință din plastic pentru sectorul chimic, farmaceutic sau cosmetic, industria alimentară și știință
  • ideal pentru prinderea, menținerea și deplasarea obiectelor mici, de exemplu țesături fine, obiecte mici sau mostre solide
  • Doar pensete de unică folosință (roșu): fabricate din plastic armat cu 30% fibră de sticlă pentru rezistență și flexibilitate ridicată
  • Penseta de unică folosință din plastic se caracterizează prin rezistență la temperaturi ridicate și rezistență chimică excelentă
  • Mânerele cu nervuri asigură o manevrare optimă și sigură, precum și un lucru precis
  • cu vârfuri dințate în interior și un domeniu de strângere deosebit de larg

Caracteristică:

  • Suprafață: mată
  • Design: Drept
  • Lățimea vârfului (A): 2mm
  • Lățimea vârfului (B): 3mm
  • Versiunea vârfului pensetei: Blunt
  • Rezistent la coroziune: da
  • Rezistență la acizi: Foarte bună
  • Testat ESD: nu
  • Testat VDE: nu
  • Industrii: Industrie Electronică Ceasornicari Bijutieri Laboratoare în aplicații biologice și medicale
  • Magnetic: Nemagnetizabil (100%)
  • Comportament: izolat
  • Frosted
  • striat