Pensetă de precizie izolat 145 mm

Cod articol: 92 67 63
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pensetă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 92 67 63
EAN / GTIN 4003773054931
Număr producător 92 67 63
L-Număr L70010 726

Descriere

Descriere:

  • Cu mânere izolate pentru lucrul la instalații electrice: siguranță până la 1000V
  • Pentru o gamă largă de cerințe și aplicații în industria electronică
  • Unitate testată în conformitate cu 1000 V EN 60900 / IEC 60900 / VDE și aprobată pentru lucrul sub tensiune până la 1000 volți
  • Izolațiile sunt conforme cu REACH și nu conțin ftalați periculoși pentru sănătate
  • Anti-magnetic pentru a preveni deteriorarea electromagnetică
  • Oțel inoxidabil de înaltă calitate: tenacitate ridicată și rezistență foarte bună la coroziune la o gamă largă de medii atmosferice și la multe materiale corozive
  • Disponibil și ca set (92 00 04)

Caracteristică:

  • Design: Drept
  • Lățimea vârfului (A): 1,3 mm
  • Lățimea vârfului (B): 3mm
  • Versiunea vârfului pensetei: Blunt
  • Rezistent la coroziune: da
  • Rezistență la acizi: Foarte bună
  • Testat ESD: nu
  • Testat VDE: da
  • Industrii: Industria electronică
  • Magnetic: nemagnetizabil (80%)
  • Comportament: izolat
  • Lucios

Standard:

IEC 60900