Pensetă de precizie formă obtuză 120 mm

Cod articol: 92 64 43
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
Tip produs Pensetă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 92 64 43
EAN / GTIN 4003773054917
Număr producător 92 64 43
L-Număr L70010 731

Descriere

Descriere:

  • Penseta universală este potrivită pentru aplicații standard exigente și lucrări de precizie
  • Gamă largă de modele: drepte, înclinate, suprafețe de prindere și mânere netede sau zimțate, cu vârfuri în formă de ac, ascuțite sau contondente, precum și diferite lungimi
  • Pentru industria electronică, ceasornicari și bijutieri
  • Oțel inoxidabil de înaltă calitate: tenacitate ridicată și rezistență foarte bună la coroziune la o gamă largă de medii atmosferice și la multe materiale corozive

Caracteristică:

  • Suprafață: mată
  • Design: Drept
  • Lățimea vârfului (A): 1,2 mm
  • Lățimea vârfului (B): 2,7 mm
  • Versiunea vârfului pensetei: Blunt
  • Rezistent la coroziune: da
  • Rezistență la acizi: Foarte bună
  • Testat ESD: nu
  • Testat VDE: nu
  • Sectoare: Industrie Electronică Electronică Ceasornicărie Bijutier
  • Magnetic: nemagnetizabil (80%)
  • Comportament: conductiv
  • Frosted
  • striat