Pensetă de precizie ESD 120 mm

Cod articol: 92 58 74 ESD
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
Tip produs Pensetă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 92 58 74 ESD
EAN / GTIN 4003773054900
Număr producător 92 58 74 ESD
L-Număr L70010 1149

Descriere

Descriere:

  • Pentru manipularea în siguranță a componentelor electronice în aplicații de precizie: permite compensarea controlată a diferențelor de potențial între operator și componentă
  • Strat de acoperire epoxidică neagră, testată ESD, cu o rezistență de suprafață între 10^3 și 10^9 Ohm
  • Pentru industria electronică și mecanică de precizie
  • Anti-magnetic pentru a preveni deteriorarea electromagnetică
  • Gamă largă de modele: drepte, înclinate, suprafețe de prindere și mânere netede sau zimțate, cu vârfuri în formă de ac, ascuțite sau contondente
  • Oțelul inoxidabil de înaltă calitate oferă o tenacitate ridicată și o rezistență foarte bună la coroziune la o gamă largă de medii atmosferice și la multe materiale corozive
  • Disponibil și ca set (92 00 01 ESD)

Caracteristică:

  • Suprafață: mată
  • Design: Drept
  • Lățimea vârfului (A): 0,3 mm
  • Lățimea vârfului (B): 2mm
  • Versiunea vârfului pensetei: Blunt
  • Rezistent la coroziune: da
  • Rezistență la acizi: Foarte bună
  • Testat ESD: da
  • Testat VDE: nu
  • Industrii: Electronică
  • Magnetic: nemagnetizabil (80%)
  • Comportament: descărcare de gestiune
  • Frosted
  • Lucios