Pensete de precizie din oțel inoxidabil

Cod articol: 92 51 01
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pensetă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 92 51 01
EAN / GTIN 4003773085126
Număr producător 92 51 01
L-Număr L70010 2232

Descriere

Descriere:

  • Pentru lucrări fine deosebit de solicitante: cu rezistență ridicată la coroziune și tenacitate
  • Lucrat manual: cu margini lustruite și o suprafață mată, fără zgârieturi și oglinzi
  • Pentru industria electronică, ceasornicari, bijutieri, laboratoare cu aplicații biologice și medicale în medii chimice moderat agresive
  • Oțel inoxidabil premium de înaltă calitate: rezistență la temperaturi ridicate și rezistență excelentă la coroziune la majoritatea substanțelor chimice, sărurilor și acizilor
  • Se potrivește perfect pentru lucrări microscopice, manipulări de precizie, reparații, fabricarea de componente electronice, precum și pentru alte aplicații generale și garantează o simetrie și un echilibru perfect al vârfurilor
  • Disponibil și ca set (92 00 02)

Caracteristică:

  • Suprafață: mată
  • Design: Drept
  • Lățimea vârfului (A): 0,13 mm
  • Lățimea vârfului (B): 1,9 mm
  • Versiunea vârfului pensetei: Blunt
  • Rezistent la coroziune: da
  • Rezistența la acizi: Excelent
  • Testat ESD: nu
  • Testat VDE: nu
  • Industrii: Industrie Electronică Ceasornicari Bijutieri Laboratoare în aplicații biologice și medicale
  • Magnetic: nemagnetizabil (80%)
  • Comportament: conductiv
  • Frosted
  • Lucios