Pensetă de precizie ESD 135 mm

Cod articol: 92 28 72 ESD
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pensetă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 92 28 72 ESD
EAN / GTIN 4003773054801
Număr producător 92 28 72 ESD
L-Număr L70010 1148

Descriere

Descriere:

  • Pentru manipularea în siguranță a componentelor electronice în aplicații de precizie: permite compensarea controlată a diferențelor de potențial între operator și componentă
  • Strat de acoperire epoxidică neagră, testată ESD, cu o rezistență de suprafață între 10^3 și 10^9 Ohm
  • Pentru industria electronică și mecanică de precizie
  • Anti-magnetic pentru a preveni deteriorarea electromagnetică
  • Gamă largă de modele: drepte, înclinate, suprafețe de prindere și mânere netede sau zimțate, cu vârfuri în formă de ac, ascuțite sau contondente
  • Oțelul inoxidabil de înaltă calitate oferă o tenacitate ridicată și o rezistență foarte bună la coroziune la o gamă largă de medii atmosferice și la multe materiale corozive
  • Disponibil și ca set (92 00 01 ESD)

Caracteristică:

  • Suprafață: mată
  • Design: Drept
  • Lățimea vârfului (A): 0,4 mm
  • Lățimea vârfului (B): 0,5 mm
  • Designul vârfului pensetei: ascuțit
  • Rezistent la coroziune: da
  • Rezistență la acizi: Foarte bună
  • Testat ESD: da
  • Testat VDE: nu
  • Industrii: Electronică
  • Magnetic: nemagnetizabil (80%)
  • Comportament: descărcare de gestiune
  • Frosted
  • Lucios