Pensetă de precizie formă ascuțită 120 mm

Cod articol: 92 23 05
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pensetă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 92 23 05
EAN / GTIN 4003773054726
Număr producător 92 23 05
L-Număr L70010 1401

Descriere

Descriere:

  • Adecvat în special pentru lucrări fine care necesită rezistență la coroziune, rezistență ridicată și greutate redusă
  • Aliajul de titan de înaltă calitate oferă rezistență la temperaturi ridicate și o rezistență foarte bună la coroziune la temperatura camerei în aer, mare și într-o varietate de medii industriale
  • Pentru curățare sau procese chimice, la temperaturi ridicate, în biologie, medicină sau chirurgie
  • 100 la sută antimagnetic
  • Antibacteriană

Caracteristică:

  • Suprafață: mată
  • Design: Drept
  • Lățimea vârfului (A): 0,3 mm
  • Lățimea vârfului (B): 0,5 mm
  • Designul vârfului pensetei: ascuțit
  • Rezistent la coroziune: da
  • Rezistența la acizi: Excelent
  • Testat ESD: nu
  • Testat VDE: nu
  • Industrii: Industrie Electronică Electronică Ceasornicărie Bijuterie Laboratoare în aplicații biologice și medicale Medicină Biologie Chirurgie Curățare/procese chimice
  • Magnetic: Nemagnetizabil (100%)
  • Comportament: conductiv
  • Frosted
  • Lucios