Penseta de titan

Cod articol: 92 23 01
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pensetă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 92 23 01
    EAN / GTIN 4003773085010
    Număr producător 92 23 01
    L-Număr L70010 2186

    Descriere

    Descriere:

    • Adecvat în special pentru lucrări fine care necesită rezistență la coroziune, rezistență ridicată și greutate redusă
    • Aliajul de titan de înaltă calitate oferă rezistență la temperaturi ridicate și o rezistență foarte bună la coroziune la temperatura camerei în aer, mare și într-o varietate de medii industriale
    • Pentru curățare sau procese chimice, la temperaturi ridicate, în biologie, medicină sau chirurgie
    • 100 la sută antimagnetic
    • Antibacteriană

    Caracteristică:

    • Suprafață: mată
    • Design: Drept
    • Lățimea vârfului (A): 0.09mm
    • Lățimea vârfului (B): 0,15 mm
    • Designul vârfului pensetei: vârf de ac
    • Rezistent la coroziune: da
    • Rezistența la acizi: Excelent
    • Testat ESD: nu
    • Testat VDE: nu
    • Industrii: Industrie Electronică Electronică Ceasornicărie Bijuterie Laboratoare în aplicații biologice și medicale Medicină Biologie Chirurgie Curățare/procese chimice
    • Magnetic: Nemagnetizabil (100%)
    • Comportament: conductiv
    • Frosted
    • Lucios