Penseta universală din oțel inoxidabil

Cod articol: 92 21 07
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pensetă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 92 21 07
EAN / GTIN 4003773086734
Număr producător 92 21 07
L-Număr L70010 2239

Descriere

Descriere:

  • Penseta universală este potrivită pentru aplicații standard exigente și lucrări de precizie
  • Gamă largă de modele: suprafețe de prindere și mânere drepte, înclinate, netede sau dințate, cu vârfuri în formă de ac, ascuțite sau tocite, precum și diferite lungimi
  • Pentru industria electronică, ceasornicari și bijutieri
  • Oțel inoxidabil de înaltă calitate: tenacitate ridicată și rezistență foarte bună la coroziune la o gamă largă de medii atmosferice și la multe materiale corozive

Caracteristică:

  • Suprafață: mată
  • Design: Drept
  • Lățimea vârfului (A): 0,2 mm
  • Lățimea vârfului (B): 0,25 mm
  • Designul vârfului pensetei: vârf de ac
  • Rezistent la coroziune: da
  • Rezistență la acizi: Foarte bună
  • Testat ESD: nu
  • Testat VDE: nu
  • Sectoare: Industrie Electronică Electronică Ceasornicărie Bijutier
  • Magnetic: nemagnetizabil (80%)
  • Comportament: conductiv
  • Frosted
  • Lucios