Mini pensetă de precizie din oțel inoxidabil

Cod articol: 92 21 05
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pensetă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 92 21 05
EAN / GTIN 4003773086703
Număr producător 92 21 05
L-Număr L70010 2269

Descriere

Descriere:

  • Pentru lucrări fine deosebit de solicitante: cu rezistență ridicată la coroziune și tenacitate
  • Lucrat manual: cu margini lustruite și o suprafață mată, fără zgârieturi și oglinzi
  • Pentru industria electronică, ceasornicari, bijutieri, laboratoare cu aplicații biologice și medicale în medii chimice moderat agresive
  • Oțel inoxidabil premium de înaltă calitate: rezistență la temperaturi ridicate și rezistență excelentă la coroziune la majoritatea substanțelor chimice, sărurilor și acizilor
  • Pensete foarte scurte și ușoare cu vârfuri subțiri
  • Ideal pentru lucrul în spații înguste, sub microscop și pentru lucrul de precizie la distanță mică
  • Ideal pentru manipularea specimenelor, pregătirea microscopiei, sortarea, fabricarea de precizie, asamblarea electronică, retușuri și reparații

Caracteristică:

  • Suprafață: mată
  • Design: Drept
  • Lățimea vârfului (A): 0.1mm
  • Lățimea vârfului (B): 0,2 mm
  • Designul vârfului pensetei: vârf de ac
  • Rezistent la coroziune: da
  • Rezistența la acizi: Excelent
  • Testat ESD: nu
  • Testat VDE: nu
  • Industrii: Industrie Electronică Ceasornicari Bijutieri Laboratoare în aplicații biologice și medicale
  • Magnetic: nemagnetizabil (80%)
  • Comportament: conductiv
  • Frosted
  • Lucios