Pensete de precizie din oțel inoxidabil

Cod articol: 92 21 02
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Pensetă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 92 21 02
    EAN / GTIN 4003773085065
    Număr producător 92 21 02
    L-Număr L70010 2139

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru lucrări fine deosebit de solicitante: cu rezistență ridicată la coroziune și tenacitate
    • Lucrat manual: cu margini lustruite și o suprafață mată, fără zgârieturi și oglinzi
    • Pentru industria electronică, ceasornicari, bijutieri, laboratoare cu aplicații biologice și medicale în medii chimice moderat agresive
    • Oțel inoxidabil premium de înaltă calitate: rezistență la temperaturi ridicate și rezistență excelentă la coroziune la majoritatea substanțelor chimice, sărurilor și acizilor
    • Se potrivește perfect pentru lucrări microscopice, manipulări de precizie, reparații, fabricarea de componente electronice, precum și pentru alte aplicații generale și garantează o simetrie și un echilibru perfect al vârfurilor
    • Disponibil și ca set (92 00 02)

    Caracteristică:

    • Suprafață: mată
    • Design: Drept
    • Lățimea vârfului (A): 0.12mm
    • Lățimea vârfului (B): 0,18 mm
    • Designul vârfului pensetei: vârf de ac
    • Rezistent la coroziune: da
    • Rezistența la acizi: Excelent
    • Testat ESD: nu
    • Testat VDE: nu
    • Industrii: Industrie Electronică Ceasornicari Bijutieri Laboratoare în aplicații biologice și medicale
    • Magnetic: nemagnetizabil (80%)
    • Comportament: conductiv
    • Frosted
    • Lucios